Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTS-R-200 Sulake Rk1 Kts-r 200a 600vac | AA9PVZ 1EL28

BUSSMANN KTS-R-200 sulake Rk1 Kts-r 200a 600vac

Varastossa
Tuote: AA9PVZ Malli: KTS-R-200Ristiviite: 1EL28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaRK1
Halkaisija1.5 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A6K-R
Sulakevahvistimet200
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus9.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN KTS-R-25 Sulake Rk1 Kts-r 25a 600vac melamiini | AA9FLU 1CX05 KTS-R-25Lieriömäinen9 / 16 "252"€61.60
BUSSMANN KTS-R-45 Sulake Rk1 Kts-r 45a 600vac melamiini | AA9FLV 1CX11 KTS-R-45Lieriömäinen1 1 / 16 "455.5 "€133.13
BUSSMANN KTS-R-50 Sulake Rk1 Kts-r 50a 600vac melamiini | AA9FLW 1CX13 KTS-R-50Lieriömäinen13 / 16 "503"€133.13
BUSSMANN KTS-R-60 Sulake Rk1 Kts-r 60a 600vac melamiini | AA9FLX 1CX15 KTS-R-60Lieriömäinen13 / 16 "605.5 "€129.57
BUSSMANN KTS-R-70 Sulake Rk1 Kts-r 70a 600vac melamiini | AA9FLY 1CX16 KTS-R-70Terä1"707.875 "€277.95
BUSSMANN KTS-R-100 Sulake Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL23 KTS-R-100Terä1 1 / 16 "1005.875 "€283.28
BUSSMANN KTS-R-125 Sulake Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25 KTS-R-125Terä1 9 / 16 "1257.125 "€581.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTS-R-200 sulake Rk1 Kts-r 200a 600vac
€631.72 / yksikkö