Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTN-R-60 Teollisuus- ja sähkösulake, 60A, 250VAC | BC9EHY

BUSSMANN KTN-R-60 teollisuus- ja sähkösulake, 60 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC9EHY Malli: KTN-R-60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija0.81 "
EAN5027590446242
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK1
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus3"
Valmistaja SarjaKTN-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.06
Laivan leveys (cm)2.06

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KTN-R-150 Teollisuus- ja sähkösulake, 150A, 250VAC | BC7WBL KTN-R-150Patruunan sulakkeet150A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€264.03
BUSSMANN KTN-R-5 Teollisuus- ja sähkösulake, 5A, 250VAC | BC8UZQ KTN-R-5Kasetin sulakkeet5A0.56 "2"Leikata-€41.01
BUSSMANN KTN-R-225 Teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 250VAC | BC9GWH KTN-R-225Patruunan sulakkeet225A-8.63 "Veitsen terä2.06 "€469.77
BUSSMANN KTN-R-175 Teollisuus- ja sähkösulake, 175A, 250VAC | BD4HQY KTN-R-175Patruunan sulakkeet175A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€243.87
BUSSMANN KTN-R-45 Teollisuus- ja sähkösulake, 45A, 250VAC | BD4WLG KTN-R-45Kasetin sulakkeet45A0.81 "3"Leikata-€60.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTN-R-60 teollisuus- ja sähkösulake, 60 A, 250 VAC
€68.66 / yksikkö