Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTK-30 Sulake 30a Ei-osoittava kääpiö Ktk 600v | AE2FJR 4XC46

BUSSMANN KTK-30 Sulake 30a Ilmoittamaton Midget Ktk 600v

Varastossa
Tuote: AE2FJR Malli: KTK-30Ristiviite: 4XC46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gouldin pankkiautomaatti, Littelfuse KLK
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 600 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN KTK-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€12.87
BUSSMANN KTK-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€14.06
BUSSMANN KTK-3-1 / 2 Sulake 3-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€12.73
BUSSMANN KTK-3/10 Sulake 3 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10€15.32
BUSSMANN KTK-35 Sulake 35a Ei-osoittava kääpiö Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535€37.77
BUSSMANN KTK-4/10 Sulake 4 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10€13.15
BUSSMANN KTK-40 Sulake 40a Ei-osoittava kääpiö Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€38.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTK-30 Sulake 30a Ilmoittamaton Midget Ktk 600v
€12.31 / yksikkö