Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KRP-CL-400 Luokka L Sulake, Teollisuus, Aikaviive/Hidas isku, 600VAC, 400A | BC8BZK

BUSSMANN KRP-CL-400 luokan L sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 600 VAC, 400 A

Varastossa
Tuote: BC8BZK Malli: KRP-CL-400

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,068.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu400A
Sulakkeen koko / ryhmäHI-CAP
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKRP-CL
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.467
Laivan korkeus (cm)7.06
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)7.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KRP-CL-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulaketyyppiHinta
BUSSMANN KRP-CL-600 Teollisuussulake, Luokka L, Hidasvirtaus, 600A, 600VAC | BC7WEE KRP-CL-600Patruunan terä600AHidas isku€1,068.40
BUSSMANN KRP-CL-300 teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 300A, 600VAC | BD2GUN KRP-CL-300Patruunan terä300AHidas isku€2,537.87
BUSSMANN KRP-CL-225 luokan L sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC, 225A | BD3MRD KRP-CL-225Patruunan sulakkeet225AAikaviive / hidas puhallus€2,537.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-CL-400 luokan L sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 600 VAC, 400 A
€1,068.40 / yksikkö