BUSSMANN KRP-CL-250 Sulake L Krp-cl 250a 600vac melamiini | AA9UNP 1FH70

BUSSMANN KRP-CL-250 sulake L Krp-cl 250a 600vac melamiini

Varastossa
Tuote: AA9UNP Malli: KRP-CL-250Ristiviite: 1FH70

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,046.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaL
Halkaisija2.5 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet250
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus8.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-CL-250 sulake L Krp-cl 250a 600vac melamiini
€4,046.08 / yksikkö