Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KLU-700 Sulake L Klu 700a 600vac melamiini | AA9RML 1EW34

BUSSMANN KLU-700 Sulake L Klu 700a 600vac Melamiini

Varastossa
Tuote: AA9RML Malli: KLU-700Ristiviite: 1EW34

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,504.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaL
Halkaisija2.5 "
EAN5027590255493
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Sulakevahvistimet700
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus8.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusNopeusHinta
BUSSMANN KLU-601 Sulake L Klu 601a 600vac melamiini | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Nopea toiminta€684.66
BUSSMANN KLU-650 Sulake L Klu 650a 600vac melamiini | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Nopea toiminta€1,983.48
BUSSMANN KLU-3000 Sulake L Klu 3000a 600vac melamiini | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Aikaviive€2,103.14
BUSSMANN KLU-4000 Sulake 4000a Luokka L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Nopea toiminta€2,306.49
BUSSMANN KLU-800 Sulake L Klu 800a 600vac melamiini | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Nopea toiminta€724.00
BUSSMANN KLU-1000 Sulake L Klu 1000a 600vac melamiini | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Nopea toiminta€814.23
BUSSMANN KLU-1200 Sulake L Klu 1200a 600vac melamiini | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Nopea toiminta€712.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KLU-700 Sulake L Klu 700a 600vac Melamiini
€1,504.74 / yksikkö