Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KLM-3/10 nopeatoiminen sulake, 3/10 A, ei-ilmaisu, 600 VAC/ADC | AD9PCF 4TWT7

BUSSMANN KLM-3/10 nopeatoiminen sulake, 3/10 A, ei osoita, 600 VAC/ADC

Varastossa
Tuote: AD9PCF Malli: KLM-3/10Ristiviite: 4TWT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz Shawmut A5Y-2
Sulakevahvistimet3/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 600 VAC/DC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännitearvot600 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusValmistaja SarjaJännitearvotNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusHinta
BUSSMANN KLM-10 nopeatoiminen sulake, 10 A, ei-ilmaisu, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010 kA 600 VAC/DC-Lieriömäinen1.5 "-600 VAC/DC--€68.58
BUSSMANN KLM-15 nopeatoiminen sulake, 15 A, ei-ilmaisu, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510 kA 600 VAC/DC-Lieriömäinen1.5 "-600 VAC/DC--€65.91
BUSSMANN KLM-2 nopeatoiminen sulake, 2 A, ei-ilmaisu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210 kA 500 VAC/DC-Lieriömäinen1.5 "-500VAC / 500VDC--€61.67
BUSSMANN KLM-20 nopeatoiminen sulake, 20 A, ei-ilmaisu, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010 kA 500 VAC: lla, 10 kA 600 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-500VAC / 600VDC--€67.53
BUSSMANN KLM-25 nopeatoiminen sulake, 25 A, ei-ilmaisu, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510 kA 500 VAC: lla, 10 kA 600 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-500VAC / 600VDC--€67.10
BUSSMANN KLM-30 nopeatoiminen sulake, 30 A, ei-ilmaisu, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA 600V AC, 50kA 600V DC600V ACLieriömäinen1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersenin pankkiautomaatti600 VAC/DC30A600V DC-€57.08
BUSSMANN KLM-5 nopeatoiminen sulake, 5 A, ei-ilmaisu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510 kA 500 VAC/DC-Lieriömäinen1.5 "-500VAC / 500VDC--€65.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KLM-3/10 nopeatoiminen sulake, 3/10 A, ei osoita, 600 VAC/ADC
€49.18 / yksikkö