WIRECRAFTERS DHD6710 Kaksisaranoitu ovi kudottu lankaosio | AC6QHA 35W565

WIRECRAFTERS DHD6710 Kaksoissaranoitu ovi kudottu lankaväliseinä

Tuote: AC6QHA Malli: DHD6710Ristiviite: 35W565
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,802.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen saranoitu portti
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Oven korkeus7.27ft.
Oven koko6 W x 7 jalkaa H
OvityyppiKeinu
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoSallii pääsyn häkin sisäpuolelle tai häkin läpi heiluvan miehen ovella
Mitata10 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliTeräslanka puristettu, kudottu verkko
Postikorkeus10 '5-1 / 4 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys6 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
WIRECRAFTERS DHD678 kaksinkertaisen saranoidun oven kudottu lankaosio | AC6QGP 35W555 DHD6786ft.8ft.8 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,717.35
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS DHD878 kaksinkertaisen saranoidun oven kudottu lankaosio | AC6QGQ 35W556 DHD8788ft.8ft.8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,815.71
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS DHD8710 kaksinkertaisen saranoidun oven kudottu lankaosio | AC6QHB 35W566 DHD87108ft.10ft.10 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,935.87
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS DHD6712 kaksinkertaisen saranoidun oven kudottu lankaosio | AC6QHL 35W575 DHD67126ft.12ft.12 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,907.06
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS DHD8712 kaksinkertaisen saranoidun oven kudottu lankaosio | AC6QHM 35W576 DHD87128ft.12ft.8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,920.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS DHD6710 Kaksoissaranoitu ovi kudottu lankaväliseinä
€1,802.73 / yksikkö