Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60100-1CR sulakelohko 70 - 100 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN JM60100-1CR sulakelohko 70 - 100 ampeeria 600 max volttia 1p

Varastossa
Tuote: AC8FDW Malli: JM60100-1CRRistiviite: 39P398
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
€84.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue70 ja 100
Vahvistimet AC70 ja 100
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.3 / 4 "
Sulakepidikkeen koodiAB
Sulakkeen pituus4 3 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus2.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus8 2 / 3 "
Maks. Vahvistimet100
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä1
Leveys2"
Langan koko1/0 - 14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60100-2CR -varokelohko 70-100 ampeeria 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 - 14 AWG600 VAC300 VDCEste8 2 / 3 "Paneelikiinnitys24"€214.29
BUSSMANN JM60100-3CR sulakelohko, ei-ilmaisu, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14-1 AWG600V AC300V DC-Avaa Ei hylkääminen7.81 "Pultti alas, DIN-kisko36"€357.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60100-1CR sulakelohko 70 - 100 ampeeria 600 max volttia 1p
€84.27 / yksikkö