Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JKS-35 nopeatoiminen sulake, 35 A, 600 VAC | AE2GJQ 4XF15

BUSSMANN JKS-35 nopeatoiminen sulake, 35 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AE2GJQ Malli: JKS-35Ristiviite: 4XF15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaJ
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Sulakevahvistimet35
Sulakepidikkeen koodiAA
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus2.375 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAmpeeriaVartalo tyyliPituusValmistaja SarjaLeveysluokkaNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN JKS-1 nopeatoiminen sulake, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€32.82
BUSSMANN JKS-4 nopeatoiminen sulake, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€34.57
BUSSMANN JKS-5 nopeatoiminen sulake, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€38.07
BUSSMANN JKS-3 nopeatoiminen sulake, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€38.07
BUSSMANN JKS-6 nopeatoiminen sulake, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€34.57
BUSSMANN JKS-10 nopeatoiminen sulake, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€38.07
BUSSMANN JKS-15 nopeatoiminen sulake, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 kA 600 VAC-Lieriömäinen2.25 "-Ei sovellettavissaJ-€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JKS-35 nopeatoiminen sulake, 35 A, 600 VAC
€53.89 / yksikkö