Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJN-100 erittäin nopeasti toimiva sulake, 100 A, 300 VAC | AE2GWU 4XH25

BUSSMANN JJN-100 erittäin nopeasti toimiva sulake, 100 A, 300 VAC

Varastossa
Tuote: AE2GWU Malli: JJN-100Ristiviite: 4XH25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus300V AC
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaLuokka T
Yhteensopiva1B, 1BS, T300, T301, T302, T306-sarja
Nykyinen arvostelu100A
Tasajänniteluokitus160V DC-
Halkaisija3 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Sulakevahvistimet100
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 300V AC, 20kA 160V DC
Pituus2 5 / 32 "
Valmistaja SarjaBussmann JJN, Edison TJN, Littelfuse JLLN, Mersen A3T
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusErittäin nopeasti vaikuttava
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot300VAC / 160VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann JJN-100 -sulake ehkäisee liiallisen virran aiheuttamia vaurioita varmistaen sähköjärjestelmän ja liitettyjen laitteiden turvallisuuden. Se pystyy käsittelemään jopa 100 ampeerin virtoja.

Ominaisuudet:

  • Bussmann JJN-100 -sulakkeessa on patruunaterä ja pieni muotokerroin, mikä tekee siitä tilaa säästävän ja erittäin tehokkaan virran rajoittamisessa oikosulkuskenaarioissa.
  • Tämän sulakkeen keskeytysarvo on 200 kA, joten se sopii nykyaikaisiin suurikapasiteettisiin järjestelmiin.
  • Sen teholuokat ovat jopa 100 A ja keskeytysarvot 200 kA.
  • Tässä Bussmann JJN-100 -sulakkeessa on kompakti rakenne, joten se on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin ja paneeleihin sekä pulttityyppiset liittimet, jotka mahdollistavat kipinöttömän toiminnan.
  • Se soveltuu suojaamaan VFD-linjoja, mittaripinoja ja teollisuuspaneeleja virtapiikeiltä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Bussmann JJN-100 -sulakkeen päätetyyli?

V. Tässä sulakkeessa on veitsenterän päätetyyli, joka helpottaa sulakkeen asentamista ja irrottamista sulakkeenpitimeen tai pistorasiaan.

K. Mitkä ovat tämän sulakkeen eri käyttöjännitealueet?

V. JJN-100-sulake toimii eri jännitealueilla: 300 VAC (1 - 10 A), 300 VAC, 160 VDC (15 - 600 A), 300 VAC, 170 VDC (700 - 1200 A).

K. Tarjoaako merkki samanlaista mallia korkeammalla ampeeriluokilla?

V. Kyllä, Bussmann JJN-700 sulake sen teho on 700A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaVartalo tyyliJännitearvotluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Nopeatoiminen sulake, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT2"1000200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€628.52
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Nopeatoiminen sulake, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT2"1200200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€628.52
BUSSMANN JJN-175 Vesy Nopeatoiminen sulake, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€62.71
BUSSMANN JJN-225 Vesy Nopeatoiminen sulake, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT1"225200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€139.36
BUSSMANN JJN-450 Vesy Nopeatoiminen sulake, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 160VDCT1.25 "450200 kA 300 VAC: lla, 20 kA 160 VDC: llä€161.48
BUSSMANN JJN-700 Vesy Nopeatoiminen sulake, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT1.75 "700200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€996.71
BUSSMANN JJN-800 Vesy Nopeatoiminen sulake, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Nopea toiminta-Pultti kiinni300VAC / 170VDCT1.75 "800200 kA 300 VAC: lla, 100 kA 170 VDC: llä€464.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJN-100 erittäin nopeasti toimiva sulake, 100 A, 300 VAC
€38.07 / yksikkö