Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT RCP-1500-S Kansi, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR

SPEARS VALVES RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NTD Malli: RCP-1500-SRistiviite: 5UEF8 / RCP-1500-S GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI RCP-0500-S Kansi, Sdr-11, 1/2 tuuman koko, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "€1.01
SPEARS VENTTIILI RCP-0750-S Kansi, Sdr-11, 3/4 tuuman koko, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "€1.47
SEARS VENTTIILI RCP-1000-S Kansi, Sdr-11, 1 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"€3.58
KEIIHIN VENTTIILIT RCP-1250-S Kansi, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "€4.99
SEARS VENTTIILI RCP-2000-S Kansi, Sdr-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR RCP-2000-S2"€14.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC
€7.01 / yksikkö