BUSSMANN JCU-450E Keskijännitesulake, 450A, 5.5kVAC | BD2JBY

BUSSMANN JCU-450E keskijännitesulake, 450 A, 5.5 kVAC

Varastossa
Tuote: BD2JBY Malli: JCU-450E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,104.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5.500 kVAC
Nykyinen arvostelu450A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus100kA
Pituus17.88mm
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu sulake muuntajalle
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)5.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan pituus (cm)45.42

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN JCU-50E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 50A | BC7YCX JCU-50E50A100kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,708.22
BUSSMANN JCU-25E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 25A | BC8BZE JCU-25E25A80kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,395.81
BUSSMANN JCU-15E Keskijännitesulake, 15A, 5.5kVAC | BC8JBZ JCU-15E15A80kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,354.10
BUSSMANN JCU-200E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 200A | BC8WND JCU-200E200A10kA17.88mmKasetti (ei vakio)€3,095.23
BUSSMANN JCU-750E Keskijännitesulake, 750A, 5.5kVAC | BC8WNE JCU-750E750A80kA17.88mmKasetti (ei vakio)€10,049.24
BUSSMANN JCU-65E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5 kVAC, 65 A | BC9FKP JCU-65E65A100kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,750.12
BUSSMANN JCU-600E Keskijännitesulake, 600A, 5.5kVAC | BC9HHG JCU-600E600A80kA17.88mmKasetti (ei vakio)€9,306.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCU-450E keskijännitesulake, 450 A, 5.5 kVAC
€7,104.38 / yksikkö