BUSSMANN JCR-B-24R Keskijännitesulake, 450A, 7.2kVAC | BD2AUM

BUSSMANN JCR-B-24R keskijännitesulake, 450 A, 7.2 kVAC

Tuote: BD2AUM Malli: JCR-B-24R
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,068.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7.200 kVAC
Nykyinen arvostelu450A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
Pituus19 1 / 4 "
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)7.2 kVAC
Leveys17 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan pituus (cm)1241.93
Laivan leveys (cm)1153.21

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCR-B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPituusJännite (AC)LeveysHinta
BUSSMANN JCR-B-6R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 8.3 kVAC, 170 A | BC8CFC JCR-B-6R8.300 kVAC170A1.604ft.8.3 kVAC1.49ft.€2,966.25
BUSSMANN JCR-B-2R Keskijännitesulake, 70A, 8.3kVAC | BC8ECL JCR-B-2R8.300 kVAC70A1.604ft.8.3 kVAC1.49ft.€1,627.12
BUSSMANN JCR-B-18R Keskijännitesulake, 390A, 7.2kVAC | BC8RVW JCR-B-18R7.200 kVAC390A19 1 / 4 "7.2 kVAC17 7 / 8 "€5,068.64
Tarjouspyyntö
BUSSMANN JCR-B-3R Keskijännitesulake, 100A, 8.3kVAC | BC8UHU JCR-B-3R8.300 kVAC100A1.604ft.8.3 kVAC1.49ft.€1,627.12
BUSSMANN JCR-B-4R Keskijännitesulake, 130A, 8.3kVAC | BD2JXR JCR-B-4R8.300 kVAC130A1.604ft.8.3 kVAC1.49ft.€1,627.12
BUSSMANN JCR-B-9R Keskijännitesulake, 200A, 7.2kVAC | BD4ZRH JCR-B-9R7.200 kVAC200A19 1 / 4 "7.2 kVAC17 7 / 8 "€2,579.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCR-B-24R keskijännitesulake, 450 A, 7.2 kVAC
€5,068.64 / yksikkö