Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HM25030-1PR sulakelohko 30A 250V 10-18 AWG | AH9MYR 40LH11

BUSSMANN HM25030-1PR sulakelohko 30A 250V 10-18 AWG

Varastossa
Tuote: AH9MYR Malli: HM25030-1PRRistiviite: 40LH11

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus250 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypePainelevy
Tasajänniteluokitus125 VDC
KäytettäväksiEI
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaH
Korkeus2"
Pituus3.2 "
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Käyttövahvistimet0 - 30 A
TyyppiSulakelohko
Leveys1"
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Teollinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteHinta
BUSSMANN HM25100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 ja 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€207.94
BUSSMANN HM25200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 ja 2007"3.8 "8"200250€669.60
BUSSMANN HM25400-3CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 ja 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,457.43
BUSSMANN HM25600-3CR -varokelohko 450 - 600 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 ja 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€3,931.95
BUSSMANN HM60100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 ja 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€216.79
BUSSMANN HM60200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 ja 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€928.37
BUSSMANN HM60400-3CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 ja 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€2,680.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HM25030-1PR sulakelohko 30A 250V 10-18 AWG
€30.23 / yksikkö