Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMQ-8/10 Sulake 8 / 10a Gmq 300vac | AA9CYL 1CK59

BUSSMANN GMQ-8/10 sulake 8/10a Gmq 300vac

Varastossa
Tuote: AA9CYL Malli: GMQ-8/10Ristiviite: 1CK59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet8/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 300 VAC
Pituus2.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN GMQ-1 Sulake 1a Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11€17.76
BUSSMANN GMQ-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48 GMQ-1-1 / 41.25€19.29
BUSSMANN GMQ-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6/10€17.94
BUSSMANN GMQ-1/2 Sulake 1 / 2a Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2€17.76
BUSSMANN GMQ-2 Sulake 2a Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51 GMQ-22€19.29
BUSSMANN GMQ-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5€19.29
BUSSMANN GMQ-3 Sulake 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33€19.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMQ-8/10 sulake 8/10a Gmq 300vac
€19.29 / yksikkö