Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMF-3-2 / 10 Sulake 3-2 / 10a Gmf 300vac | AA9CXQ 1CK40

BUSSMANN GMF-3-2/10 sulake 3-2/10a GMF 300vac

Varastossa
Tuote: AA9CXQ Malli: GMF-3-2/10Ristiviite: 1CK40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet3-2/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 300 VAC
Pituus2.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN GMF-1 sulake 1a Gmf 300vac | AA9CXF 1CK31 GMF-11€25.52
BUSSMANN GMF-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Gmf 300vac | AA9CXG 1CK32 GMF-1-1 / 41.25€19.29
BUSSMANN GMF-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Gmf 300vac | AA9CXH 1CK33 GMF-1-6 / 101-6/10€17.19
BUSSMANN GMF-1/2 Sulake 1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXJ 1CK34 GMF-1/21/2€21.55
BUSSMANN GMF-10 Sulake 10a Gmf 300vac | AA9CXK 1CK35 GMF-1010€17.94
BUSSMANN GMF-2 Sulake 2a Gmf 300vac | AA9CXL 1CK36 GMF-22€19.71
BUSSMANN GMF-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXM 1CK37 GMF-2-1 / 22.5€19.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMF-3-2/10 sulake 3-2/10a GMF 300vac
€19.29 / yksikkö