Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4FLT2 Pressure Gauge Test 1-1/2 In | AD7MZK

APPROVED VENDOR 4FLT2 painemittarin testi 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7MZK Malli: 4FLT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 8 "NPT
Valitse koko1.5 "
Mittarin tyyppiTesti
Lens MaterialAkryyli
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 4000, 0 - 28,000 XNUMX kPa
SormusmateriaaliPuristettu ruostumaton teräs
Pienin valmistuminen100 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialtarkkuusKotelon väriKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 11A485 Painemittariprosessi 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F0 - 30 psi-0.2 psiMessinki€213.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A486 Painemittariprosessi 4-1 / 2 In | AA2TMP 11A486Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F0 - 60 psi-0.5 psiMessinki€18.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A491 Painemittarin prosessi 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMV 11A491Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F0 - 600 psi-5 psiMessinki€17.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A495 Painemittarin prosessi 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMZ 11A495Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F0 - 400 psi-5 psiMessinki€34.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A497 Painemittariprosessi 4-1 / 2 In | AA2TNB 11A497polykarbonaatti+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F0 - 60 psi-0.5 psiMessinki€228.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A521 Painemittariprosessi 6 tuumaa 0-600 psi | AA2TPB 11A521Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 200 astetta F0 - 600 psi-5 psiMessinki€294.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A524 Painemittariprosessi 4-1 / 2 In | AA2TPE 11A524Lasi+ /-0.5%Hopea-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiMessinki€193.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLT2 painemittarin testi 1-1/2 tuumaa
€13.45 / yksikkö