Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER DET14C Maadoitusvastuksen testeri 1500 ohmia AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C maadoitusvastustesteri 1500 ohm

Varastossa
Tuote: AE9VKP Malli: DET14CRistiviite: 6MRN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,071.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin maapallon vastusmittariin
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(4) 1.5 V / AA
Counts4 numeroa + 6 numeroa taustavalolla
Nykyinen mittausalue0.5 mA - 35.0 A
Tiedonkeruu256-tietueet
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti1.53 "(39 mm)
Toimintataajuus1390 Hz
päätöslauselma0.01-10 ohmia
TurvallisuusarviointiIP30, EN 61010-2-032 ja CATIV 600 V: n poluutioluokka 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maavastuksen alue (0.05 - 1500 ohmia)
    • Vastuksen tarkkuus (matala alue +/- 1.5%, korkea alue +/- 35%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DET14C maadoitusvastustesteri 1500 ohm
€3,071.68 / yksikkö