Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLD-15 Erikoissulake, 15A, 125VAC

Varastossa
Tuote: BD4YZK Malli: GLD-15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu15A
Halkaisija6.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliAlbaloy-pinnoitettu tappi
Keskeytysluokitus300A
Pituus32mm
Valmistaja SarjaGLD
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiPienjännitteinen lisänastan osoitussulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiPienjännitevaroke
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GLD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN GLD-2 matalajännitesulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 2A, 125VAC | BD2ZXG GLD-2Kasetti2A3AG (6.3 x 32 mm)10 kA 125 V: llaPienjännitevaroke€11.07
Tarjouspyyntö
BUSSMANN GLD-1/2 matalajännitesulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 10 kA, 125 VAC | BD6EHL GLD-1/2Kasetti500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kAPienjännitevaroke€12.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLD-15 Erikoissulake, 15A, 125VAC
€14.20 / yksikkö