Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GFA-1/20 läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC, 50 mA

Varastossa
Tuote: BC9XBJ Malli: GFA-1/20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€19.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäjohtimen sulakkeen kautta
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu50mA
Halkaisija3.7mm
Sulakkeen koko / ryhmä3.7 mm x 7.6 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.6mm
Valmistaja SarjaGFA
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN GFA-1/50 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 20mA, 125VAC, 10 kpl | BC8JCD GFA-1/50-20mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake125 VAC€26.31
BUSSMANN GFA-2 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-kiinnitys, aikaviive/hidas puhallus, 125VAC | BC8TMJ GFA-2-2A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta125 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-1/8 aksiaalinen subminiatyyrisulake, oranssi, viive, aksiaalijohto | BC9BJM GFA-1/8-125mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusSulakkeet125 VAC€13.88
BUSSMANN GFA-8 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 32VAC | BC9DGD GFA-8-8A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta32 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-1 lyijyinen sulake, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusSulakkeet125 VAC€20.75
BUSSMANN GFA-12 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 32VAC | BC9REC GFA-12-12A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta32 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-5 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BC9VEC GFA-5-5A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta125 VAC€21.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GFA-1/20 läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC, 50 mA
€19.89 / yksikkö