BUSSMANN FWP-80A Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 80A, Patruunateräsulake | BC9DGC

BUSSMANN FWP-80A erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 700 VAC/700 VDC, 80 A, patruunateräsulake

Tuote: BC9DGC Malli: FWP-80A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu80A
Halkaisija0.95 "
EAN5704057045322
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus4.41 "
Valmistaja SarjaFWP_A / B
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)700 VAC
Jännite (DC)700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.43
Laivan pituus (cm)11.66
Laivan leveys (cm)3.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWP-100A nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu4.437 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-1000A nopea sulake, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu7.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A nopea sulake, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Lasikuitu | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu6.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€543.26
BUSSMANN FWP-70B nopea sulake, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36
BUSSMANN FWP-80B nopea sulake, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€289.14
BUSSMANN FWP-90B nopea sulake, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-100B nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-80A erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 700 VAC/700 VDC, 80 A, patruunateräsulake