Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-40A22F Erikoissulake, nopea, nopea, 40A, patruunasulake | BC9GWC

BUSSMANN FWP-40A22F erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 40 A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9GWC Malli: FWP-40A22F

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija22.2mm
EAN5027590500739
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 58 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus58mm
Valmistaja SarjaFWP-22F
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.79
Laivan leveys (cm)2.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-40A22F erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 40 A, patruunasulake
€149.70 / yksikkö