Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-350A nopea sulake, 350 A, 250 VAC/DC | AE8QVN 6F433

BUSSMANN FWP-350A nopea sulake, 350 A, 250 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AE8QVN Malli: FWP-350ARistiviite: 6F433

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija2"
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sulakevahvistimet350
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä
Pituus5 3 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot700 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWP-100A nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu4.437 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-1000A nopea sulake, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu7.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A nopea sulake, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Lasikuitu | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu6.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€543.26
BUSSMANN FWP-70B nopea sulake, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36
BUSSMANN FWP-80B nopea sulake, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€289.14
BUSSMANN FWP-90B nopea sulake, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-100B nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-350A nopea sulake, 350 A, 250 VAC/DC
€271.73 / yksikkö