Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH-150A nopea sulake, Fast Blow, 500 VAC/VDC, 150 A | BD4FKY

BUSSMANN FWH-150A nopea sulake, nopea puhallus, 500 VAC/VDC, 150 A

Varastossa
Tuote: BD4FKY Malli: FWH-150A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V AC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu150A
Tasajänniteluokitus500V DC-
Halkaisija1.22 "
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus600 A
Pituus3.63 "
Valmistaja SarjaBussmann FWH-A/B
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
NopeusHigh Speed
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Yksikköpaino5.439996 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännite (AC)500 VAC
Jännite (DC)500VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWH-150A -erikoissulake suojaa liiallista virtaa vastaan ​​ja estää komponenttien vaurioitumisen. Tämä kasettisulake on tärkeä teollisuus- ja sähkönjakeluympäristöissä, joissa virtaa voimakkaita virtoja. Se katkaisee yli 150A virtapiirit suojaten laitteet.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan, onko Bussmann FWH-150A sulake palanut?

V. Sulakkeen elementti on näkyvästi rikki tai sulanut, ja piirissä on katkos.

K. Mitä eroa on Bussmannin nopeiden sulakkeiden ja vakiosulakkeiden välillä?

V. Suurin ero on vasteajassa. Nopeat sulakkeet on suunniteltu reagoimaan erittäin nopeasti ylivirtaolosuhteisiin, kun taas tavallisilla sulakkeilla voi olla hieman viivästynyt vasteaika. Tämä nopeiden sulakkeiden nopea reagointi on kriittinen herkän elektroniikan suojaamisessa.

K. Onko olemassa mitään varotoimia tai rajoituksia käytettäessä Bussmannin nopeaa sulaketta?

V. Nopeat sulakkeet on suunniteltu erityisiin sovelluksiin, joissa nopea reagointi on ratkaisevan tärkeää. Ne eivät kuitenkaan välttämättä sovellu kaikkiin skenaarioihin. On tärkeää varmistaa, että valittu sulake täyttää piirisi ja sovelluksesi vaatimukset tehokkaan suojan takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWH-35A nopea sulake, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€136.76
BUSSMANN FWH-40A nopea sulake, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-45B nopea sulake, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Keraaminen3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-60A nopea sulake, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€228.14
BUSSMANN FWH-125A nopea sulake, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€153.92
BUSSMANN FWH-100A nopea sulake, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€93.37
BUSSMANN FWH-70A nopea sulake, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH-150A nopea sulake, nopea puhallus, 500 VAC/VDC, 150 A
€153.01 / yksikkö