Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-518-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 0.69 Inch Length, 10PK | CG6LZZ 444P34

AVK ALA1-518-150 niittimutteri, laipan halkaisija 0.685 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.69 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG6LZZ Malli: ALA1-518-150Ristiviite: 444P34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€14.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija0.53 "
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Poran koko17 / 32 "
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.685 "
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.027 "- 0.150"
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.035 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.69 "
Niitin tyyppiuritettu
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-518-150 niittimutteri, laipan halkaisija 0.685 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.69 tuumaa, 10 PK
€14.35 /pakkaus