Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-10 Aikaviivesulake, Midget Style, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN FNQ-10 aikaviivesulake, Midget Style, 10 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AE2FKF Malli: FNQ-10Ristiviite: 4XC59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590060455
ElementtiDual
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Sulakevahvistimet10
Korkeus1.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kAIC 500 V AC jännitteellä
Pituus0.41 "
MateriaaliPronssi
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
TyyppiSulake
Jännitearvot500V
Leveys0.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FNQ-10 -sulaketta käytetään teollisissa ja kaupallisissa järjestelmissä, kuten sähköpiireissä, ohjauspaneeleissa ja muissa. Se osoittaa kestävyyttä ohimeneviä sysäysvirtoja vastaan, mikä takaa keskeytymättömän toiminnan moottorin ja laitteiden käynnistyksen aikana. Tämä kompakti sulake irrottaa sähköpiirit pitkäaikaisen kuormituksen tai oikosulkujen seurauksena.

Ominaisuudet:

  • Tässä sulakkeessa on lasikuiturakenne, joka lisää kestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Se kestää turvallisesti jopa 10A virtoja, mikä estää ylikuormitukset ja piirivauriot.
  • Tässä sulakkeessa on sylinterimäinen runko, joka sopii tiukasti sulakkeenpitimiin, mikä helpottaa asennusta.
  • Sen pituus on 1-1/2 tuumaa ja halkaisija 13/32 tuumaa, jotta se sopii vakiopidikkeisiin joustavuuden lisäämiseksi.
  • Se tarjoaa viivenopeuden tilapäisten ylikuormitusten aikana häiritsevien laukaisujen vähentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann Sulakelohkot: Näitä sulakesarjoja käytetään Bussmann FNQ -sarjan sulakkeissa. Niissä on suojattu rakenne, joka parantaa sähkösuojaa ja estää oikosulkuja. Näissä sulakelohkoissa on kiinnikkeet, joiden avulla tämä FNQ-10-sulake on helppo asentaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän sulakkeen sulakkeenpitimeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä.
  • Avaa tarvittaessa sulakkeenpitimen kansi.
  • Aseta sulake sille varattuun paikkaan.
  • Varmista sulakkeen oikea kohdistus.
  • Sulje sulakkeenpitimen kansi kunnolla.
  • Kytke virta takaisin.
  • Testaa piirin oikea toiminta.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Bussmann FNQ-10 -sulaketta?

A.

  • Katkaise virta ennen sulakkeen käsittelemistä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Varmista sulakkeen yhteensopivuus piirin teknisten tietojen kanssa.
  • Noudata valmistajan asennusohjeita.
  • Vältä koskettamasta sulaketta käytön aikana.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Pyydä ammattiapua vianmäärityksessä.
  • Hävitä käytetyt sulakkeet turvallisesti.
  • Noudata vahvistettuja sähköturvallisuuskäytäntöjä.

K. Onko saatavilla muita sulakkeita, joiden ampeerimäärä on suurempi kuin tämä Bussmann FNQ-10 -sulake?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa sulakkeita korkeammilla ampeeriluokilla. Asiakkaat voivat valita Bussmannin FNQ-12, FNQ-14 ja FNQ-15 sulake, jonka ampeeriarvot ovat 12, 14 ja 15A.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-10 aikaviivesulake, Midget Style, 10 A, 250 V
€16.86 / yksikkö