Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FL11T200-sulakehuilut 200a 27000vac -nastaviive | AA9RNB 1EW84

BUSSMANN FL11T200 Sulake Huilut 200a 27000vac Pin-aikaviive

Varastossa
Tuote: AA9RNB Malli: FL11T200Ristiviite: 1EW84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauslinkki
Elementin materiaaliTina
Sulakevahvistimet200
Head TypeEi-poistettava
Pituus23 "
Linkin tyyppiT
NopeusAikaviive
Jännitearvot27,000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN FL11T12-sulakehuilut 12a 27000vac -nastaviive | AA9QKA 1FI17 FL11T1212€43.29
BUSSMANN FL11T15-sulakehuilut 15a 27000vac -nastaviive | AA9QKB 1FI18 FL11T1515€43.29
BUSSMANN FL11T20-sulakehuilut 20a 27000vac -nastaviive | AA9QKC 1FI19 FL11T2020€43.40
BUSSMANN FL11T25 -varokehuilut 25a 27000vac -nastaviive | AA9REC 1ET64 FL11T2525€49.07
BUSSMANN FL11T30 -varokehuilut 30a 27000vac -nastaviive | AA9RED 1ET65 FL11T3030€53.27
BUSSMANN FL11T50-sulakehuilut 50a 27000vac -nastaviive | AA9REE 1ET67 FL11T5050€53.27
BUSSMANN FL11T65 -sulakehuilu 65a 27000vac -nastaviive | AA9REF 1ET68 FL11T6565€95.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FL11T200 Sulake Huilut 200a 27000vac Pin-aikaviive
€284.64 / yksikkö