FABORY U22080.125.0475 Fully Threaded Stud, 4 3/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 20PK | CG8MHG 26LL25

FABORY U22080.125.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG8MHG Malli: U22080.125.0475Ristiviite: 26LL25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus4 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8178
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 20PK
€200.52 /pakkaus