Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FBP-350 Erikoissulake, 350A, 700VAC | BD2XXL

BUSSMANN FBP-350 Erikoissulake, 350A, 700VAC

Varastossa
Tuote: BD2XXL Malli: FBP-350

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€524.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu350A
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus31mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus129mm
Valmistaja SarjaFBP
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)700 VAC
Jännite (DC)700VDC
Leveys54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN FBP-200 puolijohdesulake, nopea puhallus, 200A, 700VAC | BC9WZP FBP-200Patruunan terä200A34.1mmPuolijohdesulake104mm€317.37
BUSSMANN FBP-100 Erikoissulake, 100A, 700VAC | BC9YLQ FBP-100Patruunan sulakkeet100A27mmSulake91.3mm€235.41
BUSSMANN FBP-600 puolijohdesulake, nopea puhallus, 600A, 700VAC | BD2BPU FBP-600Patruunan terä600A63.5mmPuolijohdesulake129mm€940.40
BUSSMANN FBP-175 puolijohdesulake, nopea puhallus, 175A, 700VAC | BD2FRJ FBP-175Patruunan terä175A34.1mmPuolijohdesulake104mm€331.84
BUSSMANN FBP-500 puolijohdesulake, nopea puhallus, 500A, 700VAC | BD2KWV FBP-500Patruunan terä500A63.5mmPuolijohdesulake129mm€940.40
BUSSMANN FBP-150 Erikoissulake, 150A, 700VAC | BD2RMC FBP-150Patruunan sulakkeet150A34.1mmSulake104mm€317.37
BUSSMANN FBP-50 Erikoissulake, 50A, 700VAC | BD3BQH FBP-50Patruunan sulakkeet50A20.6mmSulake90.5mm€192.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FBP-350 Erikoissulake, 350A, 700VAC
€524.83 / yksikkö