Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FBP-150 Erikoissulake, 150A, 700VAC | BD2RMC

BUSSMANN FBP-150 Erikoissulake, 150A, 700VAC

Varastossa
Tuote: BD2RMC Malli: FBP-150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus700 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu150A
Tasajänniteluokitus700 VDC
Halkaisija34.1mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus104mm
Valmistaja SarjaFBP
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)700 VAC
Jännite (DC)700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FBP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN FBP-200 puolijohdesulake, nopea puhallus, 200A, 700VAC | BC9WZP FBP-200Patruunan terä200A34.1mmPuolijohdesulake104mm€317.37
BUSSMANN FBP-100 Erikoissulake, 100A, 700VAC | BC9YLQ FBP-100Patruunan sulakkeet100A27mmSulake91.3mm€235.41
BUSSMANN FBP-600 puolijohdesulake, nopea puhallus, 600A, 700VAC | BD2BPU FBP-600Patruunan terä600A63.5mmPuolijohdesulake129mm€940.40
BUSSMANN FBP-175 puolijohdesulake, nopea puhallus, 175A, 700VAC | BD2FRJ FBP-175Patruunan terä175A34.1mmPuolijohdesulake104mm€331.84
BUSSMANN FBP-500 puolijohdesulake, nopea puhallus, 500A, 700VAC | BD2KWV FBP-500Patruunan terä500A63.5mmPuolijohdesulake129mm€940.40
BUSSMANN FBP-350 Erikoissulake, 350A, 700VAC | BD2XXL FBP-350Patruunan sulakkeet350A-Sulake129mm€524.83
BUSSMANN FBP-50 Erikoissulake, 50A, 700VAC | BD3BQH FBP-50Patruunan sulakkeet50A20.6mmSulake90.5mm€192.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FBP-150 Erikoissulake, 150A, 700VAC
€317.37 / yksikkö