Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F60C500V3A Erikoissulake, 3A, 500VAC | BD3WLU

BUSSMANN F60C500V3A Erikoissulake, 3A, 500VAC

Varastossa
Tuote: BD3WLU Malli: F60C500V3A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.41 "
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus100kA
Pituus1.5 "
Valmistaja SarjaF60C
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräAsennustyyliHinta
BUSSMANN F60C500V5AS Erikoissulake, Hi-Rel | BC7WDU F60C500V5AS--Sulake-€87.89
BUSSMANN F60C500V10A Erikoissulake, 10A, 500V | BC8BMV F60C500V10A--Sulakkeet-€70.75
BUSSMANN F60C500V1/4AS Erikoissulake, Hi-Rel, Fast Blow, 500VDC, 250mA, Kasettisulake | BC8ECC F60C500V1 / 4AS250mA100kAPatruunan sulakeSäilytyslaatikko€77.62
BUSSMANN F60C500V1/2A Erikoissulake, Hi-Rel | BC8XPT F60C500V1 / 2A--Sulake-€70.75
BUSSMANN F60C500V3AS Erikoissulake, Hi-Rel | BC9TGY F60C500V3AS3A-Sulake-€78.94
BUSSMANN F60C500V1-1/2AS Erikoissulake, 1.5A, 500V, hopeoitu | BC9TYV F60C500V1-1/2AS--Sulakkeet-€70.75
BUSSMANN F60C500V3/4A Erikoissulake, Hi-Rel | BC9TYW F60C500V3 / 4A--Sulake-€75.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F60C500V3A Erikoissulake, 3A, 500VAC
€84.42 / yksikkö