Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F60C500V10AS Midget-sulake, 10 kpl | BD3MQT

BUSSMANN F60C500V10AS Midget-sulake, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD3MQT Malli: F60C500V10AS

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€77.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Halkaisija0.41 "
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
Pituus1.5 "
PakkausPääosa
TyyppiHi-Rel sulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F02A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Nykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACKasettiSäilytyslaatikkoLeikataKääpiösulake250 VAC1.8A€11.34
BUSSMANN MIJ-1 Midget Fuse, 1A, 250VAC, 10 kpl | BD2FFC MIJ-11.5 "-KasettiSäilytyslaatikkoLeikata-250 VAC1A€25.79
BUSSMANN FNA-1/8 Midget-sulake, nasta, joka ilmaisee tyypin Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Kasetin sulakkeetSäilytyslaatikkoLeikata-125 VAC125mA€13.92
BUSSMANN PVCF70RN Midget Fuse, Fast Blow, 70A, 600VDC, 6 kpl | BD3KQA PVCF70RN--Neliönmuotoinen runkoDIN-kiinnikeRadiaaliterän pistokeCube Fuse-aurinkosuoja-70A€169.79
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACKasettiSäilytyslaatikkoLeikataKääpiösulake250 VAC800mA€11.34
BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACKasettiSäilytyslaatikkoLeikatageneral600 VAC45A€18.38
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget-sulake, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel sulake--€199.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F60C500V10AS Midget-sulake, 10 kpl
€77.62 / yksikkö