BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC | BC9TYE

BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget-sulake, Fast Blow, 1.8A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BC9TYE Malli: BAF-1-8/10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu1.8A
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus38.1mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiKääpiösulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)26.44
Laivan leveys (cm)26.44

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BAF-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Nykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN MIJ-1 Midget Fuse, 1A, 250VAC, 10 kpl | BD2FFC MIJ-11.5 "-KasettiSäilytyslaatikkoLeikata-250 VAC1A€25.79
BUSSMANN FNA-1/8 Midget-sulake, nasta, joka ilmaisee tyypin Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Kasetin sulakkeetSäilytyslaatikkoLeikata-125 VAC125mA€13.92
BUSSMANN PVCF70RN Midget Fuse, Fast Blow, 70A, 600VDC, 6 kpl | BD3KQA PVCF70RN--Neliönmuotoinen runkoDIN-kiinnikeRadiaaliterän pistokeCube Fuse-aurinkosuoja-70A€169.79
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACKasettiSäilytyslaatikkoLeikataKääpiösulake250 VAC800mA€11.34
BUSSMANN F60C500V10AS Midget-sulake, 10 kpl | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel sulake--€77.62
BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACKasettiSäilytyslaatikkoLeikatageneral600 VAC45A€18.38
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget-sulake, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel sulake--€199.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget-sulake, Fast Blow, 1.8A, 250VAC
€11.34 / yksikkö