Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F03A250V3AS Lasisulake, Fast Blow, koko 6.3 x 32 mm, 3A, 250VAC, 75 kpl

Varastossa
Tuote: BD3WLR Malli: F03A250V3AS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiHi-Rel sulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan pituus (cm)80.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F03A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03A250V1-1/2AS Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Nopea isku, 250VAC, 1.5A, Sylinterimäinen | BC9FER F03A250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€8.30
BUSSMANN F03A250V5AS Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 5A, sylinterimäinen | BC9PUN F03A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A125V20AS Lasisulake, Fast Blow, koko 6.3 x 32 mm, 20A, 125VAC, 5 kpl | BD2FEP F03A125V20AS20A3AG (6.3 x 32 mm)Säilytyslaatikko125 VAC€7.88
BUSSMANN F03A250V8AS Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, Sylinterimäinen | BD2GUE F03A250V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A250V6AS Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 6A, sylinterimäinen | BD2RMA F03A250V6AS6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A250V10AS Lasisulake, Fast Blow, koko 6.3 x 32 mm, 10A, 250VAC, 75 kpl | BD2UPW F03A250V10AS10A3AG (6.3 x 32 mm)Säilytyslaatikko250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A250V4AS Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 4A, sylinterimäinen | BD3RVT F03A250V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03A250V3AS Lasisulake, Fast Blow, koko 6.3 x 32 mm, 3A, 250VAC, 75 kpl
€8.30 / yksikkö