Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN EM322812 Esteliitin, 16A, 300V

Varastossa
Tuote: BC8FAU Malli: EM322812

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteysmenetelmäKeväthäkki
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu16A
syttyväUL 94 V-0
Valmistaja SarjaEM3228
AsennustyyliPiirilevyn kiinnike
Asemien lukumäärä12 Asema
PakkausPääosa
Piki5.08mm
PlatingTina
TuotetyyppiKiinteät riviliittimet
Irtisanomisen tyyppiReiän läpi
Jännite300V
Jännitearvot300V
Wire Gauge26 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EM3228-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloVäriVäri / viimeistelyPituusValmistaja SarjaAsennuskulmaAsennustyyliPikiHinta
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barrier Terminal Block | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€38.83
BUSSMANN 14004-10 Barrier-liitinlohko, johto-levylle, 600V, 90A, 10-asento | BC8FNT 14004-10--Musta---Reiän läpi12.7mm€55.42
BUSSMANN 11675-6 Barrier Terminal Block, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Ruuvi-€60.82
BUSSMANN 14002-3H riviliitin | BC8KZL 14002-3H--------€29.72
BUSSMANN 14002-4 Liitin, mittari 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Reiän läpi24.38mm€25.89
BUSSMANN 14004-6 Barrier Terminal Block, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Musta---Reiän läpi12.7mm€31.69
BUSSMANN KT4-WH-A Barrier Terminal Block | BC8PCY KT4-WH-A------Paneelikiinnitys-€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN EM322812 Esteliitin, 16A, 300V
€3.19 / yksikkö