BUSSMANN DLS-R-6-1/4 luokan RK5 sulake, teollisuus, viive/hidas puhallus, 600VAC/300VDC, 6.25A

Varastossa
Tuote: BD2MFR Malli: DLS-R-6-1/4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu6.25A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Halkaisija0.81 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK5
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus5"
Valmistaja SarjaDLS-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DLS-R-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN DLS-R-6-1/4 luokan RK5 sulake, teollisuus, viive/hidas puhallus, 600VAC/300VDC, 6.25A
€32.76 / yksikkö