BUSSMANN DLN-R-250 sulake, luokka RK5, 250 A, 250 VAC, pituus 8 5/8 tuumaa

Tuote: CD6XGU Malli: DLN-R-250
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu250A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK5
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200 kA
Pituus8 5 / 8 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Leveys2 1 / 16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DLN-R-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN DLN-R-250 sulake, luokka RK5, 250 A, 250 VAC, pituus 8 5/8 tuumaa