Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CVR-J-60100-M sulakelohkon kansi 600v J 70 - 100amp | AC8FEJ 39P411

BUSSMANN CVR-J-60100-M sulakelohkon kansi 600v J 70 - 100 ampeeri

Varastossa
Tuote: AC8FEJ Malli: CVR-J-60100-MRistiviite: 39P411
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
€57.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue70 ja 100
Syvyys8.8 "
SulakeluokkaanLuokka J
Korkeus2.9 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus8.8 "
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
BUSSMANN CVR-J-60200-M sulakerasian kansi 600v J 110 - 200amp | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "€73.07
BUSSMANN CVR-J-60400-M sulakerasian kansi 600v J 225 - 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "€128.32
BUSSMANN CVR-J-60600 Sulakerasian kansi 600v J 450 - 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€217.18
BUSSMANN CVR-J-60030 Sulakerasian luokka J 1.10 tuuman pituus 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€40.37
BUSSMANN CVR-J-60060 Sulakerasian luokka J 1.50 tuuman pituus 600VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "€41.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60100-M sulakelohkon kansi 600v J 70 - 100 ampeeri
€57.53 / yksikkö