Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBP-20BA Autokatkaisija Cbp-ba 20a | AE8CAN 6CJD3

BUSSMANN CBP-20BA Autojen katkaisija Cbp-ba 20a

Varastossa
Tuote: AE8CAN Malli: CBP-20BARistiviite: 6CJD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria20
Syvyys0.69 "
Korkeus1.27 "
Keskeytysluokitus1.5 kA @ 14 VDC
AsennusNasta
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Terminaaliliitäntä10-32 nasta 0.69 "keskukset
Jännite14
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
BUSSMANN CBP-25BA Autokatkaisija Cbp-ba 25a | AE8CAP 6CJD4 CBP-25BA25€13.26
BUSSMANN CBP-30BA Autokatkaisija Cbp-ba 30a | AE8CAQ 6CJD5 CBP-30BA30€13.26
BUSSMANN CBP-40BA Autokatkaisija Cbp-ba 40a | AE8CAR 6CJD6 CBP-40BA40€13.26
BUSSMANN CBP-50BA Autokatkaisija Cbp-ba 50a | AE8CAT 6CJD7 CBP-50BA50€13.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBP-20BA Autojen katkaisija Cbp-ba 20a
€13.26 / yksikkö