Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CB185-135 Autokatkaisija Cb185 135a | AE8BZP 6CJA1

BUSSMANN CB185-135 autojen katkaisija Cb185 135a

Varastossa
Tuote: AE8BZP Malli: CB185-135Ristiviite: 6CJA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria135
Syvyys1.44 "
Korkeus2.89 "
Keskeytysluokitus3 kA @ 42 VDC
Materiaalikestomuovi
AsennusHuuhdella
Nollaa tyyppimanuaalinen
Terminaaliliitäntä1 / 4-28 kierretappi
Jännite42
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
BUSSMANN CB185-50 -autokatkaisija Cb185 50a 42v | AE8BWG 6CHZ5 CB185-5050€155.43
BUSSMANN CB185-60 Autokatkaisija Cb185 60a 42v | AE8BWH 6CHZ6 CB185-6060€157.59
BUSSMANN CB185-70 Autokatkaisija Cb185 70a 42v | AE8BWJ 6CHZ7 CB185-7070€168.56
BUSSMANN CB185-80 Autokatkaisija Cb185 80a 42v | AE8BWK 6CHZ8 CB185-8080€144.82
BUSSMANN CB185-100 Autokatkaisija Cb185 100a | AE8BWL 6CHZ9 CB185-100100€162.45
BUSSMANN CB185-120 Autokatkaisija Cb185 120a | AE8BZN 6CJA0 CB185-120120€168.56
BUSSMANN CB185-150 Autokatkaisija Cb185 150a | AE8BZQ 6CJA2 CB185-150150€155.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CB185-135 autojen katkaisija Cb185 135a
€160.99 / yksikkö