Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAB101CTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTN 43Z353

ACCUFORM SIGNS TAB101CTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTN Malli: TAB101CTPRistiviite: 43Z353

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi -tunniste
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta valkoinen; Keltainen / Musta
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteÄlä poista Katso toinen puoli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TAB107CTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTQ 43Z356 TAB107CTPMusta / valkoinen, keltainenÄlä poista tätä tunnistetta Jos teet sen ilman valtuuksia, se tarkoittaa kurinpitotoimia!€28.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB101CTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€24.36 / yksikkö