Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BP / ATM-15ID -sulake 15a, joka ilmaisee Bp / atm 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WRD 6AYL0

BUSSMANN BP/ATM-15ID sulake 15a osoittaa Bp/atm 32vdc - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WRD Malli: BP/ATM-15IDRistiviite: 6AYL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
Värikoodisininen
Syvyys0.15 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF2
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus0.64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN BP / ATM-10ID -sulake 10a ilmaisee Bp / atm 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WRC 6AYK9 BP / ATM-10IDpunainen102€24.98
BUSSMANN BP / ATM-20ID -sulake 20a ilmaisee Bp / atm 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WRE 6AYL1 BP / ATM-20IDKeltainen202€25.07
BUSSMANN BP / ATM-25ID -sulake 25a, joka ilmaisee Bp / atm 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WRF 6AYL2 BP / ATM-25IDPoista valinta252€24.91
BUSSMANN BP / ATM-3ID -sulake 3a, joka ilmaisee Bp / atm 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WRG 6AYL3 BP / ATM-3IDVioletti32€25.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BP/ATM-15ID sulake 15a osoittaa Bp/atm 32vdc - 2 kpl pakkaus
€24.24 /pakkaus