Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AMG-175 Sulake 175a Ei osoittava Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7

BUSSMANN AMG-175 Sulake 175a Ei-ilmaista Amg 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WRA Malli: AMG-175Ristiviite: 6AYK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliPultti kiinni
VärikoodiMusta
Syvyys0.354 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet175
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus2.7 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN AMG-100 Sulake 100a Ei osoittava Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100€18.83
BUSSMANN AMG-125 Sulake 125a Ei osoittava Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125€20.46
BUSSMANN AMG-150 Sulake 150a Ei osoittava Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150€20.36
BUSSMANN AMG-200 Pulttisulake, kupariliittimet | AE7WRB 6AYK8 AMG-200200€19.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AMG-175 Sulake 175a Ei-ilmaista Amg 32vdc
€16.77 / yksikkö