Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGC-3/10-R Sulake 3 / 10a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AE8QFJ 6F007

BUSSMANN AGC-3/10-R sulake 3/10a Agc 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8QFJ Malli: AGC-3/10-RRistiviite: 6F007

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Sulakevahvistimet3/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyylivastusIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Pkg. MääräHinta
BUSSMANN AGC-12-R Sulake 12a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€11.72
BUSSMANN AGC-14-R Sulake 14a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.63
BUSSMANN AGC-15-R Sulake 15a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.94
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Sulake 3-1 / 2a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.67
BUSSMANN AGC-35-R Sulake 35a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€14.57
BUSSMANN AGC-40-R Sulake 40a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€12.43
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Sulake 6-1 / 4a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGC-3/10-R sulake 3/10a Agc 250vac - 5 kpl pakkaus
€27.37 /pakkaus