Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGA-5 Sulake 5A Ei osoittava AGA 125VAC - 5 kpl pakkaus | AE7WMZ 6AYC5

BUSSMANN AGA-5 Sulake 5A Ei-ilmaista AGA 125VAC - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WMZ Malli: AGA-5Ristiviite: 6AYC5
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
€9.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinLittleFuse 301 (AMP)
Sulakevahvistimet5
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus1 kA 125 VAC
Pituus5 / 8 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGA-15 Sulake 15A Ei osoittava AGA 32VAC - 5 kpl pakkaus | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151 kA 32 VAC, 100A 125 VAC32 VAC5€9.10
BUSSMANN AGA-2 -sulake 2A Ei osoittava AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200A 125 VAC, 100A 250 VAC125 / 250 VAC5€9.78
BUSSMANN AGA-20 Sulake 20A Ei osoittava AGA 32VAC - 5 kpl pakkaus | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201 kA 32 VAC, 100A 125 VAC32 VAC5€9.78
BUSSMANN AGA-3 Sulake 3A Ei-osoittava AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200A 125 VAC, 100A 250 VAC125 / 250 VAC5€9.63
BUSSMANN AGA-30 Sulake 30A Ei osoittava AGA 32VAC - 5 kpl pakkaus | AE7WMY 6AYC4 AGA-30301 kA 32 VAC, 100A 125 VAC32 VAC5€9.44
BUSSMANN AGA-7-1 / 2 Sulake 7-1 / 2A Ei osoittava AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51 kA 125 VAC125 VAC5€9.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGA-5 Sulake 5A Ei-ilmaista AGA 125VAC - 5 kpl pakkaus
€9.63 /pakkaus