Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ABC-V-9-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow Tube Fuse, 250VAC/125VDC, 9A | BC9YEV

BUSSMANN ABC-V-9-R kasetin keraaminen sulake, nopea puhallusputkisulake, 250VAC/125VDC, 9A

Varastossa
Tuote: BC9YEV Malli: ABC-V-9-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu9A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaABC
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopeasti toimiva keraaminen putkisulake
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVartalo tyyliNykyinen arvosteluvastusIrtisanomisen tyyppiHalkaisijaSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN ABC-20-R Sulake 20a Abc 250vac / 125vdc - Pakkaus 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Lieriömäinen---1 / 4 "-400A 250 VAC: lla, 1 kA 125 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: lla5€28.99
BUSSMANN ABC-V-1/10-R patruuna keraaminen sulake, Fast Blow Tube sulake, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy100mA-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.47
BUSSMANN ABC-V-5-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy5A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-12-R kasettisulake, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy12A788 mOhmsaksiaalinen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-30-R kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy30A2.225 milli-ohmiaaksiaalinen6.76mm--1€3.76
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy1.25A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.60
BUSSMANN ABC-V-10-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy10A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A 250 VAC1€4.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ABC-V-9-R kasetin keraaminen sulake, nopea puhallusputkisulake, 250VAC/125VDC, 9A
€4.60 / yksikkö