Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ABC-1/4-R Sulake 1/4a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXK ABC-1/4

BUSSMANN ABC-1/4-R sulake 1/4a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9AXK Malli: ABC-1/4-RRistiviite: ABC-1/4
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
€26.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Sulakevahvistimet1/4
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Sulake 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€27.17
BUSSMANN ABC-1/2-R Sulake 1/2a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€29.28
BUSSMANN ABC-1/8-R Sulake 1/8a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€40.48
BUSSMANN ABC-12-R sulake 12a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€20.17
BUSSMANN ABC-15-R nopeatoiminen patruunasulake, UR-hyväksytty, keraaminen putki | AA9AXN ABC-15 ABC-15-R15750A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€30.19
BUSSMANN ABC-25-R sulake 25a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200 A 250 VAC: lla, 1 kA 125 VAC: lla, 400 A 125 V DC: llä, 1 kA 75 VDC: lla5€36.34
BUSSMANN ABC-3/8-R Sulake 3/8a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ABC-1/4-R sulake 1/4a Abc 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus
€26.68 /pakkaus