Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 80ET Erikoissulake, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET Erikoissulake, 80 A, 500 VAC

Varastossa
Tuote: BD2CXW Malli: 80ET
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
€116.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
luokkaLuokka AR
Nykyinen arvostelu80A
Halkaisija19.1mm
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus20mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC:ssä
Pituus76mm
Valmistaja SarjaET
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiSulake
Jännite (AC)500 VAC
Jännitearvot690V, 700V
Watt tappiot20W
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0403
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)7.6
Laivan leveys (cm)2

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 80ET -erikoissulake tarjoaa parannetun suojan kriittisille piireille teollisuuskoneissa, sähkönjakelujärjestelmissä, elektronisissa laitteissa, autojärjestelmissä ja uusiutuvan energian järjestelmissä. Tämä erikoissulake varmistaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa helpon integroinnin ahtaisiin sähköjärjestelmiin.
  • Tämä nopeasti toimiva sulake reagoi nopeasti ylivirtaolosuhteisiin ja minimoi liitettyjen laitteiden mahdolliset vauriot.
  • Sen halkaisija on 19.1 mm, joten se on helppo integroida ahtaisiin tiloihin sähköjärjestelmissä.
  • Tämä sulake on varustettu patruunaterällä ja tarjoaa 80 A:n virran, mikä varmistaa suojan virtapiireille, joilla on suuri virrantarve.
  • Siinä on pultattu pääte, joka tarjoaa turvallisen ja vakaan liitännän tehokkaaseen piirien suojaamiseen.
  • Tämä sulake tarjoaa nastatyylisen asennuksen, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan asennuksen yhteensopiviin nastoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Bussmann 80ET -erikoissulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä sähkövaaran välttämiseksi.
  • Valitse Bussmann 80ET -erikoissulake, jolla on sovelluksesi oikea virta.
  • Varmista, että piiri on jännitteetön ja että työskentely on turvallista.
  • Kohdista sulake yhteensopiviin nastoihin varmistaen oikean suunnan.
  • Käytä asianmukaisia ​​työkaluja pulttiliittimen tiukkaan kiristämiseen, mikä varmistaa vakaan liitoksen.
  • Varmista, että sulake on oikein paikoillaan ja kiinnitetty.
  • Kytke virta takaisin päälle ja testaa piiri varmistaaksesi oikean toiminnan.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa tämän sulakkeen käytön aikana?

A.

  • Noudata aina suositeltuja asennusohjeita.
  • Varmista, että piiri on jännitteettömänä sulaketta vaihdettaessa.
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita ja katso valmistajan ohjeita oikeasta käytöstä.

K. Voinko löytää muita ET-sulakkeita, joilla on eri ampeeriluokitukset?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa muita Bussmann ET -sarjan sulakkeita, kuten 15 XNUMX ET, 20 ET ja 35 ET sulakkeet, joiden virta-arvot ovat 15, 20 ja 35 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokituseräPituusHinta
BUSSMANN 45ET Puolijohdesulake, Fast Blow, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45 ETPatruunan terä45A-200kAPuolijohdesulake77mm€101.62
BUSSMANN 63ET Puolijohdesulake, Fast Blow, 63A, 500VAC | BC8NGH 63 ETPatruunan terä63A-200kAPuolijohdesulake77mm€116.89
BUSSMANN 15ET Erikoissulake, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15 ETPatruunan sulakkeet15A--Sulake77mm€88.07
BUSSMANN 12ET erikoissulake, nopea puolijohde, nopea puhallus, 500 VAC, 12 A | BC9JTA 12 ETPatruunan sulakkeet12A--Puolijohdesulake77mm€80.03
BUSSMANN 56ET Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 56A | BD2FQW 56 ETPatruunan sulakkeet56A19.1mm200kAPuolijohdesulake77mm€101.62
BUSSMANN 20ET Erikoissulake, 20A, 500VAC | BD2JBF 20 ETPatruunan sulakkeet20A--Sulake77mm€80.03
BUSSMANN 8ET Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 9A | BD2XFC 8 ETPatruunan sulakkeet8A--Puolijohdesulake77mm€80.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 80ET Erikoissulake, 80 A, 500 VAC
€116.89 / yksikkö