BUSSMANN 70E-18/100A Telecom-virtasulake, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 kpl | BC9FDQ

BUSSMANN 70E-18/100A Telecom-virtasulake, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC9FDQ Malli: 70E-18/100A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu180mA
Tasajänniteluokitus300 VDC
Halkaisija7.1mm
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliVisuaalisen osoittimen tappi
Pituus47.4mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTelpower-ilmaisimen sulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiTeleviestinnän sulake
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)105.16
Laivan leveys (cm)27.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 70 Series

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN 70G-1/2A Telecom-virtasulake, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 5 kpl | BC7TUV 70G-1 / 2AKasetti500mATelecom Protection Sulake€28.22
BUSSMANN 70P-1/10A erikoissulake, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10AKasetin sulakkeet100mASulakkeet€39.48
BUSSMANN 70F-1/4A erikoissulake, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4AKasetin sulakkeet250mASulakkeet€35.09
BUSSMANN 70J-3-1/2A Erikoissulake, Telepower-ilmaisinsulake, Fast Blow, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2AKasetin sulakkeet3.5ATelecom Protection Sulake€28.22
BUSSMANN 70N-10A Erikoissulake, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10AKasetin sulakkeet10ASulakkeet€29.61
BUSSMANN 70A-1-1/3A Erikoissulake, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3AKasetin sulakkeet1.3ASulakkeet€28.22
BUSSMANN 70I-1A Erikoissulake, Telepower-ilmaisinsulake, Fast Blow, 125VAC/300VDC | BD2UNZ 70I-1AKasetin sulakkeet1ATelecom Protection Sulake€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 70E-18/100A Telecom-virtasulake, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 kpl
€36.86 / yksikkö